text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx skrutkovací bit TX15 1/4“ Hex 25mm


Položka č. 9Q455659
Skrutkovací systém Torx
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Torx
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 10
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Typ krížovej hlavy Žiadne
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 867/1 Z

Čísla materiálu

Položka č. 9Q455659
EAN 4013288115805
UBB 500643432429
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072407001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.