text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Torx Skrutkovací bit TX15 1/4“ Hex 25mm


867/1 BDC SB TORX® bity, TX 15 x 25 mmBity pre zapustené skrutky TORX® s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodávajú sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Še

Položka č. 8T947895
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/1 BDC SB

Popis

867/1 BDC SB TORX® bity, TX 15 x 25 mmBity pre zapustené skrutky TORX® s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodávajú sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8T947895
EAN 4013288099785
UBB 500643419079
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134375001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.