text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z kľúčový bit č. 8 1/4“ šesťhran 25mm


857/1 Z Kľúčové bity, 8 x 25 mmVysokokvalitné bity na kľúčové skrutky. Tvrdý viskózny na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 6O164263
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0.156
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Model 857/1 ZK

Popis

857/1 Z Kľúčové bity, 8 x 25 mmVysokokvalitné bity na kľúčové skrutky. Tvrdý viskózny na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6O164263
EAN 4013288038623
UBB 500643412462
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057152001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.