text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Pozidriv Skrutkovací bit PZ2 1/4“ Hex 50mm


855/4 TZ SB bity, PZ 2 x 50 mm, 2 ks 2x 855/4 TZ bity: PZ 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 0K228811
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 855/4 TZ SB

Popis

855/4 TZ SB bity, PZ 2 x 50 mm, 2 ks 2x 855/4 TZ bity: PZ 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0K228811
EAN 4013288037992
UBB 500643409666
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134385001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.