text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Skrutkovací bit č. 2 1/4“ Hex 70mm


855/4 PZ/S PlusMinus bity, # 2 x 70 mmVysokokvalitné bity s kombinovaným profilom drážkovaným a Pozidriv*, najmä na práce na svorkovniciach, poistkových skrinkách, spínačoch a relé. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industr

Položka č. 6A764879
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 855/4 PZ/S

Popis

855/4 PZ/S PlusMinus bity, # 2 x 70 mmVysokokvalitné bity s kombinovaným profilom drážkovaným a Pozidriv*, najmä na práce na svorkovniciach, poistkových skrinkách, spínačoch a relé. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 6A764879
EAN 4013288102607
UBB 500643409252
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059897001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.