text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 Z PZ 2 DIY 100 2X25

Na objednávku

855/1 Z DIY 100 bitov, PZ 2 x 25 mm, 100 kusov 100x 855/1 Z bity: Prémiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 2T842117
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 100
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 100
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 855/1 Z
Type Bit Set

Popis

855/1 Z DIY 100 bitov, PZ 2 x 25 mm, 100 kusov 100x 855/1 Z bity: Prémiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072444001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.