text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv skrutkovací bit PZ2 1/4“ Hex 25mm


855/1 RZ bity, PZ 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Zahlbovanie skrutiek bez poškodenia povrchu. Špeciálne pre suchú výstavbu a vhodné pre skrutky do sadrokartónu. Pozidriv*. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 2T651581
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 855/1 RZ PZ

Popis

855/1 RZ bity, PZ 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Zahlbovanie skrutiek bez poškodenia povrchu. Špeciálne pre suchú výstavbu a vhodné pre skrutky do sadrokartónu. Pozidriv*. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135003001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.