text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 2X25


855/1 BTZ bity, PZ 2 x 25 mmBiTorzné bity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdá konštrukcia. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Ind

Položka č. 0D895250
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 BTZ bity, PZ 2 x 25 mmBiTorzné bity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdá konštrukcia. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 0D895250
EAN 4013288034496
UBB 500643401804
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05056722001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.