Bity
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
2Z836795
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
WERA 855/1 BTZ PZ 1X25
Pridať do katalógu
Položka č.
2Z836795
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
1
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Model
855/1 BTZ
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
855/1 BTZ bity, PZ 1 x 25 mmBiTorzné bity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri špičkovom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdá konštrukcia. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.
Čísla materiálu
Položka č.
2Z836795
EAN
4013288034489
UBB
500643401648
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
05056720001