text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 1X25


855/1 BTH bity, PZ 1 x 25 mmBiTorsion bity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Spolu so zodpovedajúcim držiakom tak poskytuje najlepšiu možnú životnosť. Mimoriadne tvrdé, šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service

Položka č. 8V164109
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 BTH bity, PZ 1 x 25 mmBiTorsion bity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Spolu so zodpovedajúcim držiakom tak poskytuje najlepšiu možnú životnosť. Mimoriadne tvrdé, šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 8V164109
EAN 4013288034274
UBB 500643401077
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05056710001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.