text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB krížový skrutkovač PH2 1/4“ Hex 89mm


851/4 Z SB bity, PH 2 x 89 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 6S152115
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/4 Z SB

Popis

851/4 Z SB bity, PH 2 x 89 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6S152115
EAN 4013288105882
UBB 500643390262
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073521001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.