text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J skrutkovač krížový PH0 1/4“ Hex 50mm


851/4 J bity, PH 0 x 50 mmVysokokvalitné bity optimalizované pre ázijské skrutky PH. Najmä pre aplikácie s veľmi malými rozmermi podľa japonskej priemyselnej normy pre fotoaparáty. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 3T052280
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/4 J

Popis

851/4 J bity, PH 0 x 50 mmVysokokvalitné bity optimalizované pre ázijské skrutky PH. Najmä pre aplikácie s veľmi malými rozmermi podľa japonskej priemyselnej normy pre fotoaparáty. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3T052280
EAN 4013288113269
UBB 500643387474
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135531001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.