text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Skrutkovací bit krížový PH3 1/4“ Hex 50mm


851/4 A bity, PH 3 x 50 mmVysokokvalitné bity Wera pre krížové skrutky. Má profil s ostrými hranami, ktorý zabezpečuje spoľahlivý prenos sily medzi bitom a skrutkou tým, že odlamuje farbu, napr. keď sú ňou pokryté profily skrutiek. Mimoriadne tvrdé vyhotovenie: šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 8Z337086
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/4 A

Popis

851/4 A bity, PH 3 x 50 mmVysokokvalitné bity Wera pre krížové skrutky. Má profil s ostrými hranami, ktorý zabezpečuje spoľahlivý prenos sily medzi bitom a skrutkou tým, že odlamuje farbu, napr. keď sú ňou pokryté profily skrutiek. Mimoriadne tvrdé vyhotovenie: šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z337086
EAN 4013288100023
UBB 500643383259
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134932001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.