text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Skrutkovací bit krížový PH2 25mm


Bity 851/1 Z pre domácich majstrov, PH 3 x 25 mm, 10 kusov 10x 851/1 Z bity: PH 3 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 5Z810739
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 Z

Popis

Bity 851/1 Z pre domácich majstrov, PH 3 x 25 mm, 10 kusov 10x 851/1 Z bity: PH 3 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5Z810739
EAN 4013288115751
UBB 500643379885
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072402001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.