text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Súprava bitov Phillips pre domácich majstrov v plastovej škatuľke 10 dielov


Bity 851/1 Z pre domácich majstrov, PH 2 x 25 mm, 10 kusov 10x 851/1 Z bity: PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4P278622
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 10
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 851/1 Z

Popis

Bity 851/1 Z pre domácich majstrov, PH 2 x 25 mm, 10 kusov 10x 851/1 Z bity: PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072401001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.