text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Pozidriv Sada bitov pre domácich majstrov v plastovej škatuľke PZ2 x 25 mm 1/4“ Hex 10-dielna


Bity 855/1 Z pre domácich majstrov, PZ 2 x 25 mm, 10 kusov 10x 855/1 Z bity: Prémiové bity na skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 2C533829
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PZ (krížová hlava) 10
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 855/1 Z

Popis

Bity 855/1 Z pre domácich majstrov, PZ 2 x 25 mm, 10 kusov 10x 855/1 Z bity: Prémiové bity na skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072404001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.