text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 Z PH 2 DIY 100 2X25


851/1 Z DIY 100 bitov, PH 2 x 25 mm, 100 kusov 100x 851/1 Z bitov: PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4J275603
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 2
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 100
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 100
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Typ krížovej hlavy Phillips
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z DIY 100 bitov, PH 2 x 25 mm, 100 kusov 100x 851/1 Z bitov: PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072441001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.