text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ SB skrutkovací bit krížový PH2 1/4“ Hex 25mm


851/1 RZ SB bity, PH 2 x 25 mm, 2 ks 2x 851/1 RZ bity: PH 2 x 25 mmVysokokvalitné bity na skrutky do sadrokartónu. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 0E493334
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 RZ SB

Popis

851/1 RZ SB bity, PH 2 x 25 mm, 2 ks 2x 851/1 RZ bity: PH 2 x 25 mmVysokokvalitné bity na skrutky do sadrokartónu. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0E493334
EAN 4013288038456
UBB 500643376089
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135005001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.