text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J skrutkovací bit PH0 1/4“ Hex 25mm


851/1 J bity, PH 0 x 25 x 2,5 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky, optimalizované pre ázijské PH skrutky. Podobné ako JCIS 8-70. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4V328105
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 J

Popis

851/1 J bity, PH 0 x 25 x 2,5 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky, optimalizované pre ázijské PH skrutky. Podobné ako JCIS 8-70. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4V328105
EAN 4013288112576
UBB 500643374837
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135041001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.