text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 1X25


851/1 BTZ bity, PH 1 x 25 mmPremiové bity pre skrutky Phillips s torznou zónou, do ktorej sa odvádza kinetická energia pri špičkových zaťaženiach. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 6C730435
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 BTZ bity, PH 1 x 25 mmPremiové bity pre skrutky Phillips s torznou zónou, do ktorej sa odvádza kinetická energia pri špičkových zaťaženiach. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6C730435
EAN 4013288034458
UBB 500643373011
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05056420001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.