text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 1X25


851/1 BTH bity, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdé prevedenie, šesťhran , vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 5T383706
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 BTH bity, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdé prevedenie, šesťhran , vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05056410001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.