text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC SB krížový skrutkovací bit PH3 1/4“ Hex 25mm


851/1 BDC SB bity, PH 3 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šes

Položka č. 7J378253
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 BDC SB

Popis

851/1 BDC SB bity, PH 3 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7J378253
EAN 4013288029348
UBB 500643372021
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073334001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.