text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Guľový šesťhranný skrutkovač 7/32„ 1/4“ Hex 89mm


842/4 Bity, 7/32", x 89 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhranom a univerzálne použitie. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 6M370808
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 842/4

Popis

842/4 Bity, 7/32", x 89 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky so šesťhranom a univerzálne použitie. Vďaka guľôčkovému profilu pohonu je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje skrutkovanie ",za roh",. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6M370808
EAN 4013288156648
UBB 500643369498
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05380130001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.