text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus skrutkovací bit 2,5 mm 1/4“ Hex 89 mm


Bity 840/4 Z, 2,5 x 89 mmTvrdé bity Wera pre šesťhranné skrutky s nástrčným hrdlom, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 0Z968505
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Popis

Bity 840/4 Z, 2,5 x 89 mmTvrdé bity Wera pre šesťhranné skrutky s nástrčným hrdlom, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0Z968505
EAN 4013288155467
UBB 500643356446
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059629001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.