text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus skrutkovací bit 2,5 mm 1/4“ Hex 50 mm


Na šrouby s vnitřním šestihranem Houževnaté provedení, pro univerzální použití Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4) Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj.

Položka č. 4R147562
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Čísla materiálu

Položka č. 4R147562
EAN 4013288034700
UBB 500643356289
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059604001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.