text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z šesťhranný skrutkovací bit 5/16„ 1/4“ šesťhran 50mm


840/4 Z bity, 5/16", x 50 mmTvrdé Wera bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 2C021592
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Popis

840/4 Z bity, 5/16", x 50 mmTvrdé Wera bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2C021592
EAN 4013288103895
UBB 500643364440
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05346288001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.