text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Impactor Hexagonálny bit 5mm 1/4“ Hex 50mm


840/4 IMP DC Impaktor bity SB, 5 x 50 mmVysokokvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčši

Položka č. 3X440041
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Popis

840/4 IMP DC Impaktor bity SB, 5 x 50 mmVysokokvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je preto znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3X440041
EAN 4013288158468
UBB 500643355299
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073945001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.