text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impactor Hex-Plus Bit 5mm 1/4“ Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Impaktor bity, 5 x 25 mmVysokokvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhranom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčšiu styčnú

Položka č. 9U244591
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/1 IMP DC SB

Popis

840/1 IMP DC SB Impaktor bity, 5 x 25 mmVysokokvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhranom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je preto znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 9U244591
EAN 4013288158345
UBB 500643346058
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073905001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.