text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impactor Hex-Plus bit 4mm 1/4“ Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Bity Impaktor, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity Impaktor pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčši

Položka č. 0M616230
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Model 840/1 IMP DC

Popis

840/1 IMP DC SB Bity Impaktor, 4 x 25 mmVysokokvalitné bity Impaktor pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je preto znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0M616230
EAN 4013288158338
UBB 500643345894
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073904001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.