Bit šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Držiaky bitov
5B146510
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
Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5B146510
Pružné
Nie
Dĺžka (mm)
54
Magnetické
Áno
T-rukoväť
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pružné
Nie
Dĺžka (mm)
54
Magnetické
Áno
T-rukoväť
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Veľkosť vloženého bitu
1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm)
6.3
Značka
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
811/1 Stubby Bitholding skrutkovač, magnetický, 1/4",Obzvlášť malý bit držiaci Stubby rukoväť skrutkovača s krátkou čepeľou na ťažko dostupné miesta. Vhodný na montáž bitov so šesťhranným pohonom podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3 a série pripojení Wera 1. So silným permanentným magnetom, ktorý udrží aj veľké a ťažké skrutky. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
5B146510
EAN
4013288212375
UBB
500711215409
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05008880001