text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných kľúčov Wera 8100 SA 7 Zyklop 28-dielna 1/4 palca široká cez ploché plochy 5-13 mm


8100 SA 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/4", pohon, metrické, 28 kusov 1x 8003 A Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/4", pohonom: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Predĺženie Zyklop s voľným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",, x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: Neobyčajne kompaktné usporiadanie sady s mnohými nástrojmi na minimálnom priestore: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm. Úplne nový pocit zo sady račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Položka č. 81000.000.007
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 9
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 28
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet zásuviek Torx 6
Počet šesťhranných zásuviek 10
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 15
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 575
HS kód 8204200000
Model Push through square
Type Tool Set

Popis

8100 SA 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/4", pohon, metrické, 28 kusov 1x 8003 A Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/4", pohonom: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Predĺženie Zyklop s voľným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",, x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: Neobyčajne kompaktné usporiadanie sady s mnohými nástrojmi na minimálnom priestore: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm. Úplne nový pocit zo sady račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004017001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.