Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
5H913369
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
Wera 800/9 C Skrutkovací bit s drážkou 0,5 x 3 mm 4 mm Halfmoon 44 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Bity 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmTvrdé bity proti predčasnému zlomeniu. Pohon: polmesiac, 4 mm.
Celý popis
Položka č.
5H913369
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
3
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
44
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
9
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Model
800/9 C
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Bity 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmTvrdé bity proti predčasnému zlomeniu. Pohon: polmesiac, 4 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
5H913369
EAN
4013288168290
UBB
500643343246
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05135267001