text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Skrutkovací bit s drážkou 0,6 x 3,5 mm 1/4“ šesťhran 152 mm


Na šrouby s plochou drážkou Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 5P378193
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/4 Z

Čísla materiálu

Položka č. 5P378193
EAN 4013288031471
UBB 500643341836
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059450001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.