text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Z Skrutkovací bit s drážkou 2mm 5/16“ Hex 41mm


800/2 Z bity, 2 x 12 x 41 mmTvrdé viskózne bity pre drážkové skrutky na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 5N756846
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 12
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/2 Z

Popis

800/2 Z bity, 2 x 12 x 41 mmTvrdé viskózne bity pre drážkové skrutky na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057240001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.