text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Skrutkovací bit s drážkou 1,2 x 6,5 mm 1/4“ šesťhran 25 mm


800/1 Z bity, 1,2 x 6,5 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky s drážkou a univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4Z172176
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/1 Z

Popis

800/1 Z bity, 1,2 x 6,5 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky s drážkou a univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4Z172176
EAN 4013288010964
UBB 500643340432
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072061001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.