text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Skrutkovací bit s drážkou 0,8 x 5,5 mm 1/4“ šesťhran 25 mm


800/1 BTZ bity, 0,8 x 5,5 x 25 mmTorzná zóna, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri špičkovom zaťažení. S mäkšou BiTorsion zónou, ktorá zabraňuje skrúteniu hrotu bitu pri vysokom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolný, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 8S054197
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/1 BTZ

Popis

800/1 BTZ bity, 0,8 x 5,5 x 25 mmTorzná zóna, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri špičkovom zaťažení. S mäkšou BiTorsion zónou, ktorá zabraňuje skrúteniu hrotu bitu pri vysokom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolný, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8S054197
EAN 4013288034427
UBB 500643338055
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056064001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.