text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 RA Vario račňový skrutkovač 6mm šesťhran 115mm

Na objednávku

80 RA Vario račňový skrutkovač, 6 x 115 mmRáčňa, jemné ozubenie pre nízky uhol návratu, prepínací krúžok (pravý, pevný, ľavý), maximálny krútiaci moment do 50 newtonmetrov, šesťhranný záber 6 mm. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, vďaka ktorej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatia

Položka č. 4T130234
Výška 38
Hmotnosť 154
Dĺžka (mm) 115
Veľkosť pripojenia Iné
Magnetické Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 38
Hmotnosť 154
Dĺžka (mm) 115
Veľkosť pripojenia Iné
Magnetické Áno
S rukoväťou Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu Iné
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6
Držiak zásuvky Nie
Vhodné pre bity Áno
Značka Wera
Model 80 RA Vario

Popis

80 RA Vario račňový skrutkovač, 6 x 115 mmRáčňa, jemné ozubenie pre nízky uhol návratu, prepínací krúžok (pravý, pevný, ľavý), maximálny krútiaci moment do 50 newtonmetrov, šesťhranný záber 6 mm. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, vďaka ktorej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 4T130234
EAN 4013288156242
UBB 500643539694
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05002901001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.