text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 C Adapter 3/8" x 1/2" Square Drive CrV Steel 35.5mm


781 C 1/2", Spojovacie diely, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Spojovací diel 1/2", štvorhranná hlavica na 3/8", vonkajšiu štvorhrannú hlavicu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Položka č. 2C686856
Ochrana povrchu Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 38.5
Dĺžka (mm) 35.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 38.5
Dĺžka (mm) 35.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 C 1/2", Spojovacie diely, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Spojovací diel 1/2", štvorhranná hlavica na 3/8", vonkajšiu štvorhrannú hlavicu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Čísla materiálu

Položka č. 2C686856
EAN 4013288221216
UBB 500581345575
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 05042674001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.