text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", Spojovacie diely, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Spojovací diel 3/8", štvorhranná hlavica na 1/4", vonkajšia štvorhranná hlavica. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Položka č. 1A202336
Ochrana povrchu Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 28
Dĺžka (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 28
Dĺžka (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 B 3/8", Spojovacie diely, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Spojovací diel 3/8", štvorhranná hlavica na 1/4", vonkajšia štvorhranná hlavica. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Čísla materiálu

Položka č. 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 05042672001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.