text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", Spojovacie diely, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Spojovací diel 3/8", štvorhranná hlavica na 1/2", vonkajšiu štvorhrannú hlavicu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Položka č. 1F886158
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 36
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 36
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 10
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.5
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 B 3/8", Spojovacie diely, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Spojovací diel 3/8", štvorhranná hlavica na 1/2", vonkajšiu štvorhrannú hlavicu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom použití, chróm-vanádium, matný chróm.

Čísla materiálu

Položka č. 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05042673001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.