text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive CrV Steel 25.2mm


781 A 1/4", Pripojovacie diely, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Pripojovací diel 1/4", so štvorhrannou hlavou na 3/8", vonkajšiu štvorhrannú hlavu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom používaní, chróm-vanádium, matný chróm.

Položka č. 1Y422707
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 25.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 25.2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 10
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 A 1/4", Pripojovacie diely, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Pripojovací diel 1/4", so štvorhrannou hlavou na 3/8", vonkajšiu štvorhrannú hlavu. Pre ručné a strojové náradie (bez úderov), s drážkou na guľôčkový doraz na bezpečné zaistenie zásuvky, vrúbkovanie na zadnom konci na ovládateľnosť pri ručnom používaní, chróm-vanádium, matný chróm.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y422707
EAN 4013288221193
UBB 500581274452
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05042670001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.