text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 C Štvorhranná vložka 1/2“ štvorcový pohon 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ 44 mm dĺžka


7773 C Vložka so štvorcovým pohonom, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 44 mmVložka so štvorcovým pohonom, pre vložky 1/2", štvorcových nástrčných kľúčov a 1/2", spojovacie diely so štvorcovým pohonom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 0J956150
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Výška 30.5
Dĺžka (mm) 43.5
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 44
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Výška 30.5
Dĺžka (mm) 43.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7773 C

Popis

7773 C Vložka so štvorcovým pohonom, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 44 mmVložka so štvorcovým pohonom, pre vložky 1/2", štvorcových nástrčných kľúčov a 1/2", spojovacie diely so štvorcovým pohonom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 0J956150
EAN 4013288023766
UBB 500643601056
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078210001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.