Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
0P144171
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
Wera 7447 Nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 25-55in-lbs Multi-Component Grip 150mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0P144171
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2.8 - 6.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2.8 - 6.2
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
7447
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P144171
EAN
4013288102904
UBB
500643592487
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05074712001