text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 11-29in-lbs viackomponentná rukoväť 155mm


Momentové skrutkovače série 7400 ESD Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (2,5-29,0 in.lbs.) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.Wera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummer 0V002343
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Verpakt per 1

Specificaties

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 1.2 - 3.3
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 7446 ESD

Omschrijving

Momentové skrutkovače série 7400 ESD Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (2,5-29,0 in.lbs.) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.Wera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Artikelnummers

Artikelnummer 0V002343
EAN 4013288106995
UBB 500643596850
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074734001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.