text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera 7445 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 2,5-11,5 in-lbs 155mm


Momentové skrutkovače série 7400 ESD Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (2,5-29,0 in.lbs.) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7445 ESD x 2,5-11,5 in.lbs.Wera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché

Položka č. 6R550156
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.2 - 1.3
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7445 ESD

Popis

Momentové skrutkovače série 7400 ESD Kraftform s nastaviteľným krútiacim momentom (2,5-29,0 in.lbs.) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, 7445 ESD x 2,5-11,5 in.lbs.Wera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 6R550156
EAN 4013288106988
UBB 500643596694
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074733001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.