Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
6M037265
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
Wera 7445 nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 2,5-11,5 in-lbs viackomponentná rukoväť 155mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6M037265
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Model
7445
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6M037265
EAN
4013288102881
UBB
500643592065
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05074710001