text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 Sada momentových skrutkovačov a bitov v kufríku na náradie 9-dielna


7443/61/9 Montážna sada pre systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 9 kusov 1x Momentové skrutkovače série 7400 Kraftform, s továrensky prednastavenou hodnotou (0,3-3,0 Nm) a rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, veľkosť rukoväte 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x pištoľová rukoväť série 7400 Kraftform, nastaviteľný krútiaci moment skrutkovačov (3,

Položka č. 5D204823
Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 1
Celkový počet nástrojov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 2
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model 7443/61/9

Popis

7443/61/9 Montážna sada pre systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 9 kusov 1x Momentové skrutkovače série 7400 Kraftform, s továrensky prednastavenou hodnotou (0,3-3,0 Nm) a rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, veľkosť rukoväte 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x pištoľová rukoväť série 7400 Kraftform, nastaviteľný krútiaci moment skrutkovačov (3,0-8,8 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 TX TORX® Torque-indicator: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Nástrčný skrutkovač matíc: 2x 867/4 TORX® HF bity s pridržiavacou funkciou: 11x50 mm, 12x50 mm: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Držiak ventilu: Sada náradia na správnu montáž a demontáž systémov regulácie tlaku v pneumatikách: 32 x 70 mm9-dielna sada náradia na správnu montáž a demontáž systémov regulácie tlaku v pneumatikách. Dodáva sa s momentovou technológiou na kontrolované uťahovanie skrutiek. Ručné náradie s viaczložkovou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a ergonomickú prácu. Dva prednastavené nástroje na spojenie prevlečnej matice so skrutkou a na upevnenie senzorového komponentu k ventilu. Nastaviteľná pištoľová rukoväť Kraftform pre hodnoty krútiaceho momentu od 4,0 do 8,8 Nm. Dva TX bity s pridržiavacou funkciou, nástrčkový adaptér, dve nástrčky plus ventilový vozík (pre aplikácie do 4,5 Nm). Vhodný na kontrolu pneumatík, systémy napr. od Schrader®, Aligator®, VDO®.

Čísla materiálu

Položka č. 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074745001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.