7443/12 Montážna sada pre systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 12 kusov 1x pištoľová rukoväť série 7400 Kraftform, nastaviteľné momentové skrutkovače (3,0-8,8 Nm) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x skrutkovače série 7400 Kraftform s prednastavenou hodnotou z výroby (0,1-1,5 Nm) a rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, veľkosť rukoväte 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x ukazovateľ momentu 300 TX TORX®: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 maticový skrutkovač: 2x 867/4 TORX® HF bity s pridržiavacou funkciou: 11x50 mm, 12x50 mm TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Držiak ventilu: Sada náradia na správnu montáž a demontáž systémov kontroly tlaku v pneumatikách. Dodáva sa s momentovou technológiou na kontrolované uťahovanie skrutiek. Ručné náradie s viaczložkovou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a ergonomickú prácu. Päť prednastavených nástrojov na spojenie prevlečnej matice so skrutkou a na upevnenie senzorového komponentu k ventilu. Dva prednastavené nástroje na nasadenie ventilu s 0,25 a 0,45 Nm. Nastaviteľná pištoľová rukoväť Kraftform pre hodnoty krútiaceho momentu od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pre všetky bežné systémy kontroly tlaku v pneumatikách. Spoľahlivé upevnenie vďaka zreteľnému farebnému označeniu prednastavených hodnôt krútiaceho momentu (Beru/Huf®: TX 10 žltá 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 zelená 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 sivá 2,0 Nm). Dva bity TX s pridržiavacou funkciou, nástrčný adaptér, dve zásuvky plus ventilový vozík (pre aplikácie do 4,5 Nm). Vhodné pre ovládanie pneumatík, systémy napr. Schrader®, Aligator®, VDO®. Prednastavený momentový skrutkovač s pevnou hodnotou 3,3 Nm aktivuje spojovaciu maticu, ako aj spojovaciu skrutku na snímačoch systému Aligator. Súčasťou dodávky je navyše: nástrčný adaptér, dva bity, ventilový vozík (pre aplikácie do 4,5 Nm).