Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
9H291412
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
Wera 7441 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 1/4“ šesťhran 1,2-3Nm Multi-Component Grip 155mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H291412
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
1.2 - 3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
1.2 - 3
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.1
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
7441 ESD
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H291412
EAN
4013288106971
UBB
500643596025
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05074731001