text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7435 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 0,1-0,34Nm Multi-Component Grip 142mm


Séria 7400 ESD Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1-1,0 Nm), 7435 ESD x 0,10-0,34 NmMWera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciáln

Položka č. 3Z761513
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.015
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7435 ESD

Popis

Séria 7400 ESD Kraftform nastaviteľné momentové skrutkovače (0,1-1,0 Nm), 7435 ESD x 0,10-0,34 NmMWera momentový skrutkovač. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Možnosť variabilného nastavenia krútiaceho momentu s najvyššou presnosťou. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez použitia špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Vhodné pre bity s pohonom 4 mm Halfmoon (Wera séria 9) a 4 mm HIOS (Wera séria 21).

Čísla materiálu

Položka č. 3Z761513
EAN 4013288179036
UBB 500643596280
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074786001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.